• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter Satz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv

Artikel-Nr.: 958N/6
Netto: 115,40 €
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958N/6
EAN / GTIN 4000896168316
Herstellernummer 958N/6
L-Nummer L60140 2918

Beschreibung

Beschreibung:

  • Je 1 Adapter
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.89 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Vergrößerungsstück 858-1
Vergrößerungsstück 8858-1 ∙ 8858-2
Vergrößerungsstück 958-1 ∙ 958-2
Reduzierstück 1058-2

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb