• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 28G, Höhe 150 mm, Gehäusebreite in G: 30

Artikel-Nr.: 958086 30
Netto: 145,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 150 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Passend für Gehäusebreite in G 30
Passend für Gehäusetiefe in G 28
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958086 30
EAN / GTIN 4062406133269
Herstellernummer 958086 30

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 150 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten) für Transport von Werkzeugschränken.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 931005932122, Office-Station Nr. 948800.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Sockel Gr. 24 ist sicherheitstechnisch nicht für den Transport mit einem Hubwagen zugelassen.
Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb