• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 060-302-060 SXC50 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 50xD

Artikel-Nr.: 9573200
Netto: 796,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9573200
    EAN / GTIN 7291075437195
    Herstellernummer 9573200
    L-Nummer L24020 70

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 310 mm, Gesamtlänge (OAL) 360 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 302 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 6 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Spannutenlänge (LCF) 310 mm
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 360 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 302 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb