• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD 047-212-060 SXC40 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 40xD

Artikel-Nr.: 9573061
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9573061
EAN / GTIN 7291075436952
Herstellernummer 9573061
L-Nummer L24020 50

Beschreibung

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 220 mm, Longueur hors tout (OAL) 270 mm, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur utile (LU) 212 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 220 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL) 270 mm
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 212 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb