• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0156-0500-0236SXC30 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: 9572952
Netto: 454,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9572952
EAN / GTIN 7291075441963
Herstellernummer 9572952
L-Nummer L24020 77

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.236″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.156″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.156″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 5.32″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.283″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 5″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.236″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.156″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.156″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.156″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 5.32″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 7.283″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 5″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb