• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 038-127-060 SXC30 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: 9572949
Netto: 454,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9572949
EAN / GTIN 7291075436754
Herstellernummer 9572949
L-Nummer L24020 30

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 3.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 185 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 127 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 3.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 135 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 185 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 127 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb