Monitorhalter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 956865 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 120 mm
Breite 120 mm
Tiefe 82 mm
Tragfähigkeit 10 kg
Produktart Monitorhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 956865 1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406128326
Kopieren
Herstellernummer 956865 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Monitoren und Bildschirme mit VESA Befestigung (Lochabstände 75 mm und 100 mm, jeweils in quadratischer Anordnung). Neigung stufenlos verstellbar.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster und Multifix-Schiene.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.