Ordnerhalter 180 mm

Artikel-Nr.: 956845 180
Netto: 59,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Nutzhöhe 340 mm
Nutzbreite 180 mm
Nutztiefe 300 mm
Anzahl Ordner DIN A4, breit 2
Produktart Ablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 956845 180
EAN / GTIN 4062406128296
Herstellernummer 956845 180

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Ordnern, Heften, Büchern etc.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.