• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

GARANT easyFix Kippbox, Typ: L

Artikel-Nr.: 955807 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Volumen 1,47 l
Höhe 151 mm
Breite 185 mm
Tiefe 130 mm
Produktart Box

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955807 L
EAN / GTIN 4067263183761
Herstellernummer 955807 L
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kippbox aus Kunststoff mit 2 anthrazitfarbenen Trennwänden, die optional eingesteckt werden können zur weiteren Unterteilung der Box. Die Lade kann damit in 2 oder 3 Fächer unterteilt werden. Transparente, herausnehmbare Lade mit beschreibbarem Beschriftungsstreifen. Die Lade ist durch ein Griffelement gesichert und in geschlossenem Zustand verriegelt. Kippboxen sind stapelbar ohne Verrutschen. 2 Schraublöcher an der Rückseite ermöglichen alternativ eine Wandmontage (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten).

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Inklusive 2 GARANT easyFix Grundplatten zur Befestigung an Lochwänden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb