Easyfix Kabelrollen-Anbauträger Set 5

Artikel-Nr.: 955804 5
Netto: 55,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 92 mm
Breite 480 mm
Tiefe 202 mm
Achs-⌀ 12 mm
Nutzbreite 368 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Rollenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955804 5
EAN / GTIN 4062406575441
Herstellernummer 955804 5

Beschreibung

Ausführung:

Kabelrollenträger aus Kunststoff mit Aluminiumachse ⌀ 12 mm und Drahtbügel ⌀ 6 mm. Drahtbügel mit Kabelbremsen, verhindert ungebremstes Abrollen der Kabel. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden.
Aluminiumachse in 3 Positionen montierbar, so dass Rollen mit ⌀ 100, 200 und 300 mm eingehängt werden können.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Mit 5 Kabelbremsen.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

1 Kunststoffhalter, Aluminiumachse, Drahtbügel mit Kabelbremsen.
Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Achslänge zwischen 2 Trägern darf maximal 395 mm betragen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Easyfix" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb