Easyfix Gurthalter 2

Artikel-Nr.: 955765 2
Netto: 25,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 2
    Serie Easyfix
    Gurtlänge 2×400 mm
    Produktart Gurthalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955765 2
    EAN / GTIN 4062406197865
    Herstellernummer 955765 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompakter Gurthalter zur einfachen und sicheren, vertikalen Fixierung von sperrigen Gegenständen wie Profilen, Rohren, Leitern etc. flexibel, längenvariabel und universell einsetzbar.
    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
    Mit je einem Gurtende − 1× Schloss und 1× Schließe.

    Passend für:

    Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Lieferumfang:

    Alle dazugehörigen Grundplatten.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Easyfix" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb