GARANT easyFix Schraubzwingenhalter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955712 1
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,35 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 73 mm
Tiefe 110 mm
Anzahl Aufnahmen 2
passend für Schraubzwingen Ausladung 50 mm - 60 mm
Produktart Schraubzwingenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955712 1
Kopieren
EAN / GTIN 4067263124924
Kopieren
Herstellernummer 955712 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Passend für 2 Schraubzwingen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Es passen 2 GARANT Ganzstahl Schraubzwingen Gr. 100 oder 120.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb