Schraubenschlüsselhalter, Aufnahme Breite: 9,5mm

Artikel-Nr.: 955700 9,5
Netto: 8,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
862 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahme Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme Breite 9,5 mm
Anzahl Aufnahmen 2
für Schlüssel Größe 6 mm - 9 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art doppelt
Produktart Schraubenschlüsselhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955700 9,5
EAN / GTIN 4062406197674
Herstellernummer 955700 9,5

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung der Schraubenschlüssel. Schlüsselgröße kann durch die Öffnung sofort erkannt werden.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb