GARANT easyFix Werkzeugklemme, Klemmen-⌀: 15mm

Artikel-Nr.: 955655 15
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,01 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,77 € / Stück
  • ab 5 Stück
    3,97 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.924 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klemmen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klemmen-⌀ 15 mm
Anzahl Klemmen pro Grundplatte 1
Klemmbereich-⌀ 15 mm - 20 mm
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955655 15
EAN / GTIN 4062406197094
Herstellernummer 955655 15
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Hinweis:

Ohne Grundplatte einhängbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb