Easyfix Doppelhaken 56 mm

Artikel-Nr.: 955635 56
Netto: 15,54 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,49 € / Stück
  • ab 5 Stück
    15,41 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.282 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzhöhe 37 mm
Nutzbreite 48 mm
Nutztiefe 56 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppelhaken
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955635 56
EAN / GTIN 4062406584238
Herstellernummer 955635 56

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Doppelhaken geeignet für schweres Werkzeug wie z.B. Fäustel bis 2 kg.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Easyfix" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.