Easyfix Werkzeughalter 45° 150 mm

Artikel-Nr.: 955515 150
Netto: 4,92 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,85 € / Stück
  • ab 5 Stück
    4,88 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
506 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutztiefe 150 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Einzelhaken 45°
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955515 150
EAN / GTIN 4062406195137

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.