Kennzeichnungstafel für UNI Panel M ORANGE

Artikel-Nr.: 955443 ORANGE
Netto: 12,45 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Panel
Höhe 250 mm
Breite 326 mm
Tiefe 30 mm
Farbe orange RAL 2008
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955443 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584481
Herstellernummer 955443 ORANGE

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Panel Nr. 955440.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb