• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix Wandschiene 1250 mm

Artikel-Nr.: 955350 1250
Netto: 68,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 83 mm
Breite 1.250 mm
Tiefe 10 mm
Tragfähigkeit 20 kg
Gewicht 1,1 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955350 1250
EAN / GTIN 4062406303266
Herstellernummer 955350 1250

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene in schlanker Ausführung aus Aluminium. Stärke der Schiene 10 mm. Zur Wandmontage geeignet. Zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerboxen, Magnethaltern und Shadowboards. Schienen können über Wandhalterung miteinander verbunden werden.

Passend für:

Schraubmontage an Beton- oder Holzwänden, Stahlblechen und Arbeitsplatten.

Lieferumfang:

Inklusive Wandbefestigung (Schrauben, Dübel, Klebepads), und seitlichen Abdeckkappen.
Inklusive 3 Wandhalterungen.

Hinweis:

Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet. Nicht geeignet für Tool-UNIT Werkzeugträger.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb