Multifix mit Vario-Grundhalter 940 mm

Artikel-Nr.: 955340 940
Netto: 73,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 90 mm
Breite 940 mm
Nutzbreite 934 mm
Tragfähigkeit 20 kg
Gewicht 2 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955340 940
EAN / GTIN 4062406163235
Herstellernummer 955340 940

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene aus Aluminium. Mit dem GARANT Vario-Grundhalter Nr. 955835 können Sie die Schiene im Winkel von 0 − 45° (gerastert) an Ihrem gewünschten Ort anbringen. Zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerboxen, Magnethaltern und Shadowboards, sowie Beleuchtungseinheit Nr. 928630 (ab Gr. 940). Erhöhen Sie die Tragfähigkeit der Multifix-Schiene durch Anbringung weiterer Vario-Grundhalter Nr. 955835 um je 10 kg (maximal 50 kg).

Passend für:

Schraubmontage an Beton- oder Holzwänden, Stahlblechen und Arbeitsplatten.

Lieferumfang:

Inklusive zwei Vario-Grundhalter Nr. 955835.

Hinweis:

Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb