• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil ∙ 44-teilig ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50

Artikel-Nr.: 954N
Netto: 578,00 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954N
EAN / GTIN 4000896046621
Herstellernummer 954N
L-Nummer L60140 47

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zusätzlich mit Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätzen (CVD-TIN beschichtet), Bits und Adapter
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.94 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 44

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14
Bit 2217-PH1 ∙ 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Bit 2218-PZ1 ∙ 2218-PZ2 ∙ 2218-PZ3 ∙ 2218-PZ4
Bit 2224-T27 ∙ 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adapter 2250-5

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb