Inspektionswerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954850 5
Kopieren
Netto: 138,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 5
Energieversorgung Batteriebetrieben
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954850 5
Kopieren
EAN / GTIN 2050002075436
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954850: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 081448 Gr. 200: 1 St.
Krallengreifer Nr. 081610 Gr. 500: 1 St.
HOLEX Teleskop-Suchspiegel Nr. 081630 Gr. 30: 1 St.
Teleskop-Inspektionsleuchte Nr. 081665: 1 St.
HOLEX Pinzette stumpf Nr. 727550 Gr. AM: 1 St.