• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 47-teilig ∙ 0,5 x 4 – 0,8 x 5,5 ∙ 2 – 27 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T30

Artikel-Nr.: 953SPC
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 286,50 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953SPC
Kopieren
EAN / GTIN 4000896180585
Kopieren
Herstellernummer 953SPC
Kopieren
L-Nummer L60140 4656
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Topseller
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 4 – 0,8 x 5,5 ∙ 2 – 27 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T30
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.2 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 47

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Umschaltknarre 863P
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-4
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27
Umschaltknarre 916SP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30
Adapter 2250-1