Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll 31

Artikel-Nr.: 953749 31
Netto: 475,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 31
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 4,114 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953749 31
EAN / GTIN 2050002043022

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953749: 1 St.
STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642100 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: je 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643200 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.
STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640100 Gr. 1/2: 1 St.
STAHLWILLE Verlängerung Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255: je 1 St.
STAHLWILLE Quergriff Nr. 641300 Gr. 300: 1 St.
STAHLWILLE Kardangelenk Nr. 641600 Gr. 1/2: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile