Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 30

Artikel-Nr.: 953747 30
Netto: 344,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 30
Anzahl Werkzeuge 30
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 3,891 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Herstellernummer 953747 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953747: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 642325 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250: je 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb