• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsrohr Serie 511 500 mm, 15 mm Ø

Artikel-Nr.: 953558
Netto: 622,00 €
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953558
EAN / GTIN 4946368733210
Herstellernummer 953558
L-Nummer L40010 480

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungsstangen (Sonderzubehör) werden eingesetzt, wenn in tieferen Bohrungen gemessen werden soll. Die Verwendung einer einzelnen Verlängerungsstange anstelle mehrerer kurzer Verlängerungsstangen reduziert den Fehler der Messstangen. Wenn mehrere Verlängerungsstangen miteinander verbunden werden, besteht die Möglichkeit, dass kleine Fehler durch die zusätzlichen Verbindungen auftreten. Es ist daher ratsam, nicht mehr als zwei Stangen gleichzeitig an einem Bohrlochmessgerät anzubringen. Sie können Verlängerungsstangen bis zu 1.000 mm verwenden. Wenn Sie eine Verlängerungsstange verwenden, die länger als 500 mm ist, sollte das Bohrlochmessgerät in vertikaler Ausrichtung verwendet werden. Sie können die korrekten und zufriedenstellenden Messungen überprüfen nach dem Sie eine Verlängerungsstange verbunden haben.

Merkmal:

Länge mm: 500

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb