• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsrohr Serie 511 250 mm, 9 mm Ø

Artikel-Nr.: 953550
Netto: 257,00 €
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953550
EAN / GTIN 4946368733128
Herstellernummer 953550
L-Nummer L40010 568

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungsstangen (Sonderzubehör) werden eingesetzt, wenn in tieferen Bohrungen gemessen werden soll. Die Verwendung einer einzelnen Verlängerungsstange anstelle mehrerer kurzer Verlängerungsstangen reduziert den Fehler der Messstangen. Wenn mehrere Verlängerungsstangen miteinander verbunden werden, besteht die Möglichkeit, dass kleine Fehler durch die zusätzlichen Verbindungen auftreten. Es ist daher ratsam, nicht mehr als zwei Stangen gleichzeitig an einem Bohrlochmessgerät anzubringen. Sie können Verlängerungsstangen bis zu 1.000 mm verwenden. Wenn Sie eine Verlängerungsstange verwenden, die länger als 500 mm ist, sollte das Bohrlochmessgerät in vertikaler Ausrichtung verwendet werden. Sie können die korrekten und zufriedenstellenden Messungen überprüfen nach dem Sie eine Verlängerungsstange verbunden haben.

Merkmal:

Länge mm: 250

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.