Micro-Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 11

Artikel-Nr.: 953396 11
Kopieren
Netto: 66,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 11
Anzahl Werkzeuge 11
Gewicht 0,193 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953396 11
Kopieren
EAN / GTIN 2050002004184
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 953396-11_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/952001">952001 Gr. 953396: 1 St.
WERA 6-kant-Elektronik-Schraubendreher Nr. 953396-11_627470", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/627470">627470 Gr. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: je 1 St.
WERA Elektronik Schraubendreher für Schlitz Nr. 953396-11_664600", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/664600">664600 Gr. 1,2; 1,5; 2; 2,5: je 1 St.
WERA Elektronik Schraubendreher für Phillips Nr. 953396-11_668800", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/668800">668800 Gr. 00; 0: je 1 St.