6-kant-Winkelschraubendreher / kurze Schraubendreher 14

Artikel-Nr.: 952896 14
Netto: 62,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 8×10
    Breite 200 mm
    Tiefe 250 mm
    Breite in G 8
    Tiefe in G 10
    Anzahl der Werkzeuge 14
    Ausführung mit Schraubendreher
    Gewicht 0,65 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 952896 14
    EAN / GTIN 4062406156602
    Herstellernummer 952896 14

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952896: 1 St.
    HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.
    HOLEX Kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 1; 2: je 1 St.
    HOLEX Kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 4; 5,5; 6,5: je 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb