• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Draht-Gewindemessung D= 0,725 mm für D= 6,35 mm Spindel

Artikel-Nr.: 952141
Netto: 205,00 €
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
Produktart Gewindemessdraht
für Spindel-⌀ 6,35 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 952141
EAN / GTIN 4946368202761
Herstellernummer 952141
L-Nummer L40010 1270

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3-Draht Messverfahren ist eine der präzisesten Verfahren zur Ermittlung der Steigungsdurchmesser an Gewinden. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Messdrähte sind gehärtet und präzise geläppt. Sie werden auf Amboss und Spindel an einer Bügelmessschraube platziert und ermöglichen somit das Messen des Steigungsdurchmesser an einem Gewinde.

Merkmal:

Lieferumfang: Einschließlich Holzbox (313-101)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb