• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schloss mit Gestänge

Artikel-Nr.: 952110
Netto: 92,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Diamond Stat™
Schloss Bauart Plättchenschloss
Schließung Art Plättchenschloss
Schließnummer individuell austauschbar nein
Austausch gegen Schließanlagen-Steckeinsatz möglich nein
für Betriebseinrichtung ab Baujahr 1990
für Betriebseinrichtung bis Baujahr Mitte 2000
Material Schiebegriff Kunststoff
Farbe Schiebegriff schwarz
geeignet für Punkt-Schließung 1-bzw. 3-Punkt-Schließung
Fabrikat Eurolocks ja
Schließnummer Serie 45
mit Beschriftungsfeld nein
Anzahl Schlüssel 2
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich nein
Steckeinsatz Wechsel möglich nein
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich nein
Produktart Klappgriff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 952110
EAN / GTIN 4045197574084
Herstellernummer 826S0035BL

Beschreibung

Ausführung:

Fabrikat EUROLOCKS, Serie 45 eingebaut in Werkzeugschränke ab Baujahr 1990 bis Mitte 2000.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 952000 − 953000, Magazinschränke Nr. 947300; 947700; 947800, Schiebetürenschränke Nr. 953800 − 953900 und Flügeltürenschränke Nr. 954000 − 954450.

Hinweis:

  • Bei Auftragseingabe ist die Artikel-Nr. des Schrankes und das Baujahr einzugeben: z. B. 5 Stück Nr. 952110 Ersatzschloss mit Gestänge für Magazinschrank Nr. 953000 Baujahr 10/93.
  • Gleichschließend erst bei Abnahmen von 20 St. möglich (Ausnahme: 45003).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb