Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig, Abmessung in G: 26X16

Artikel-Nr.: 951885 26X16
Setpreis 5 Stück (10,14 € / 1 Stück)
Netto: 42,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Anti-R. Exact 5er Set 400 x 650 mm
Ausführung Zuschnitt
Breite 650 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 26
Tiefe in G 16
Stärke 2 – 3 mm
passend für Schubladen in G 26×16G
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951885 26X16
EAN / GTIN 4063104000471
Herstellernummer 80600537

Beschreibung

Ausführung:

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

Verwendung:

Zum Einlegen in Schubladen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Hinweis:

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb