Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 16G 75 mm

Artikel-Nr.: 951560 75
Netto: 5,15 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
626 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 50 mm
    passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
    Produktart Schlitztrennleiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951560 75
    EAN / GTIN 4062406193294
    Herstellernummer 951560 75

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlitz-Randleisten aus Kunststoff zur Unterteilung der Schubladen. Randleisten sind nötig, wenn Trennwände bis zum Rand der Schublade gesteckt werden. Ein Set ausreichend für eine Schublade.

    Passend für:

    Schubladen Nutztiefe 16G.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb