Mulden Höhe 25 mm 2K 6X6/3

Artikel-Nr.: 951425 6X6/3
Netto: 4,43 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.631 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 150 mm
Tiefe 150 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 6
Anzahl Fächer in Box 3
Anzahl Mulden 3
passende Steck-Trennplättchen Nr. 951275 Gr. B
Produktart Muldeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951425 6X6/3
EAN / GTIN 4062406151881
Herstellernummer 951425 6X6/3

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.
Innenseite der Mulden mit 2K-Haptoprene. Erhöhte Rutschhemmung. Werkzeug kann beim Schließen und Öffnen der Schublade nicht verrutschen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.