easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm 6X8/1

Artikel-Nr.: 951251 6X8/1
Netto: 5,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.498 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie easyPick
    Höhe 50 mm
    Breite 150 mm
    Tiefe 200 mm
    Breite in G 6
    Tiefe in G 8
    Anzahl Fächer in Box 1
    Farbe anthrazit
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951251 6X8/1
    EAN / GTIN 4062406151614
    Herstellernummer 951251 6X8/1

    Beschreibung

    Passend für:

    In allen Schubladen mit Fronthöhe 75 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb