• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2 Zoll (12,5 mm) VierkantAkku Schlagschrauber 600 Nm L x B x H: 125 mm x 78 mm x 208 mm

Artikel-Nr.: 9512-600
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 345,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9512-600
Kopieren
EAN / GTIN 4000896265053
Kopieren
Herstellernummer 9512-600
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen
  • Akku Schlagschrauber ∙ 18 Volt
  • Grundgerät ∙ ohne Akku ∙ ohne Ladegerät
  • Auto Stopp Funktion (Auswahl über „M“ Taste) stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden
  • Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
  • Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperre
  • Elektronische Schnellbremse
  • LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
  • Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
  • 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 406 Nm
  • Leerlaufdrehzahl
    Stufe 1: 0 – 1000 Umdrehungen/Minute
    Stufe 2: 0 – 1800 Umdrehungen/Minute
    Stufe 3: 0 – 2700 Umdrehungen/Minute
  • Leerlauf-Schlagzahl: 0 – 3750 Umdrehungen/Minute
  • Ergonomischer rutschfest gummierter Griff
  • Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg
  • Anzahl Drehmomentstufen: 3
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Electronic Management System (EMS) schützt Akku Pack, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz
  • Ladetemperatur: 4 bis 40° C
  • Lagertemperatur maximal: 50° C
  • Schall-Leistungspegel: 95 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 15.05 m/s2
  • Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant
  • Maße: 125 mm x 78 mm x 208 mm
  • Betriebs-Temperaturbereich: -10°C – 40°C
  • Anzugsmoment maximal [Nm]: 406 Nm
  • Lösemoment maximal [Nm]: 600 Nm
  • Schall-Druckpegel: 87 dB(A) Lp A

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb