• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig 56

Artikel-Nr.: 951030 56
Setpreis 10 Stück (1,80 € / 1 Stück)
Netto: 15,15 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Nutzbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.438 mm
Breite 20,5 mm
Produktart Beschriftungsschild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951030 56
EAN / GTIN 4062406304508
Herstellernummer 951030 56

Beschreibung

Ausführung:

Austauschbare und wiederbeschreibbare Beschriftungsstreifen für Griffleisten der GridLine Schubladen. Beidseitig bedruckt, grau und orange.

Passend für:

Griffleisten der GridLine Schubladen.

Lieferumfang:

Set à 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb