{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen Nutzfläche in G | 26×24 | |
Höhe | 25 mm | |
Breite | 650 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Breite in G | 26 | |
Tiefe in G | 24 | |
Mulden Höhe | 25 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
passend ab Schubladen Fronthöhe | ≥ 50 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite in G | 26 | |
passend für Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 650 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
Material | Kunststoff | |
Gewicht | 1,689 kg | |
Produktart | Schubladen-Mulde |
Artikelnummer | 950510 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406388836 | |
Herstellernummer | 950510 50/3 |