{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | easyPick | |
Behälter Höhe | 25 mm | |
passend ab Schubladen Fronthöhe | ≥ 50 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
passend für Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
Gewicht | 1,095 kg | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 950450 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153038 | |
Herstellernummer | 950450 50/1 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |