• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus L x B x H: 205 mm x 150 mm x 80 mm

Artikel-Nr.: 9501-1018
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 99,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9501-1018
Kopieren
EAN / GTIN 4000896265114
Kopieren
Herstellernummer 9501-1018
Kopieren
L-Nummer L60330 103503
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Laden der HAZET Li-Ionen Akku Packs 9500-025 ∙ 9500-05

  • Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus
  • Erreichen von 80% der Ladekapazität nach circa 30 Minuten durch spezielles Ladeverfahren
  • Großes LCD Display zur Erkennung von Ladezustand und Batteriediagnostik (Ampelanzeige)
  • Ladezeit
    -2,5 Ah Akku Pack circa 40 Minuten
    - 5 Ah Akku Pack circa 45 Minuten
  • Entladungs- und Überlastungsschutz
  • Integrierte Akku Pack Kühlung
  • Eingangsspannung: 230 Volt
  • Betriebstemperatur: 0 bis 40° C
  • Ladestrom: 9 A
  • Integrierte Punkte zur Wandmontage
  • Maße: 205 mm x 150 mm x 80 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.89 kg
  • Betriebs-Temperaturbereich: 0°C – 40°C

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb