• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln 077

Artikel-Nr.: 950050 077
Netto: 16,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schließnummer Ho (3-stellig) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einsatzbereich HO-Schließsystem
    Produktart Schließ-Steckeinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 950050 077
    EAN / GTIN 2050002013322
    Herstellernummer 500601 637790 0001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzise gefertigt aus massivem Messing, Oberfläche matt vernickelt. Fünf gefederte Stiftzuhaltungen mit Messingstiften ⌀ 2 mm.
    Lieferbarer Nummernkreis Ho 001 − 200.

    Ausführung - Bild:

    Beispiel für Zylinderhülse.
    Steckeinsatz Nr. 950050.
    Demontagewerkzeug Nr. 950070.

    Verwendung:

    Für den schnellen Umbau auf bestimmte Schließnummern bzw. als Ersatzschließung.

    Passend für:

    Betriebseinrichtungen mit Schlössern, ab Baujahr 07/2000.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2 Schlüssel.

    Hinweis:

    • Aus sicherheitsrechtlichen Gründen sind die Steckeinsätze Nr. 950050 nicht mit übergeordneten Schließungen (Hauptschlüssel) erhältlich. Nur Schließanlagen erfüllen diese Kriterien. Der Wechsel von Steckeinsätzen ist nur möglich mit Demontagewerkzeug Nr. 950070 in Verbindung mit dem passenden Schlüssel zum Steckeinsatz. Bei Bestellung von Steckeinsätzen deshalb immer Demontagewerkzeug mitbestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb