• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtseil- und Kabelschere mit Kunststoffhüllen 445 mm

Artikel-Nr.: 95 71 445
Netto: 232,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 95 71 445
    EAN / GTIN 4003773014522
    Herstellernummer 95 71 445
    L-Nummer L70010 469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel
    • eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht
    • winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge
    • optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung
    • verschraubter Messerkopf, auswechselbar
    • geringes Gewicht

    Merkmal:

    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 95mm²
    • Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 10,0mm
    • Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 10,0mm
    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 7,0mm
    • Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 7mm
    • AWG: 4 / 0
    • mit Kunststoffhüllen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb