• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtseilschere geschmiedet mit Mehrkomponenten-Hüllen 190 mm

Artikel-Nr.: 95 62 190
Netto: 47,34 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 62 190
EAN / GTIN 4003773071976
Herstellernummer 95 62 190
L-Nummer L70010 1120

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge
  • komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder
  • geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar
  • hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten
  • Schneidenhärte ca. 64 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 7,0mm
  • Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 5,0mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
  • AWG: 8
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • brüniert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb