• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtseilschere geschmiedet mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung 190 mm

Artikel-Nr.: 95 62 190 T
Netto: 52,49 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 95 62 190 T
    EAN / GTIN 4003773080206
    Herstellernummer 95 62 190 T
    L-Nummer L70010 1794

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge
    • komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder
    • geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar
    • hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten
    • Schneidenhärte ca. 64 HRC
    • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

    Merkmal:

    • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 7,0mm
    • Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 5,0mm
    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
    • AWG: 8
    • Absturzsicherung: ja
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
    • Tethered Tools
    • brüniert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb