• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtseilschere für Reifencord mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 160 mm

Artikel-Nr.: 95 62 160 TC
Netto: 35,87 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 62 160 TC
EAN / GTIN 4003773082422
Herstellernummer 95 62 160 TC
L-Nummer L70010 2069

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell optimiert für präzises Schneiden von Reifencord, Drahtseilen bis Ø 2 mm und für Kabel bis Ø 2 mm
  • Ergonomisch durch leichtes Gewicht und praktische Öffnungsbegrenzung
  • Kompakte Größe, geringes Gewicht, hohe Leistungsstärke
  • Gemacht für den intensiven Einsatz: besonders langlebig und 172 g leicht
  • Kompakt, leicht und leistungsstark
  • bis zu 30 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilscheren gleicher Länge
  • doppelt gelagertes, durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • komfortables Arbeiten dank Öffnungsfeder
  • durch Sperrklinke während des Transports gesichert

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb