• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sitzbank, freistehend Kunststoff, Typ: 1960

Artikel-Nr.: 949811 1960
Netto: 357,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 450 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 353 mm
Sitzlatten im Profil 60×30 mm
Niveauausgleich möglich bis 10 mm
Anzahl Füße 6
Material Sitzlatten Kunststoff mit Stahlkern
Material Fuß 4-kant-Rohr-Konstruktion
Sonderlackierung möglich nein
Gewicht 19,2 kg
Produktart Sitzbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949811 1960
EAN / GTIN 4062406082673
Herstellernummer 949811 1960

Beschreibung

Ausführung:

Stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion 30×30 mm. Sitzlatten im Profil 60×30 mm, für guten Sitzkomfort. Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm).
Sitzlatten aus hellgrauem Kunststoff mit Stahlkern.

Lackierung:

Stahlgestell schwarzgrau beschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb