• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzfachboden 950

Artikel-Nr.: 949534 950
Netto: 35,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 80
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 80 kg
    Material verzinkt
    Breite 944 mm
    Tiefe 382 mm
    Stärke 30 mm
    Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 949534 950
    EAN / GTIN 4062406212070
    Herstellernummer 949534 950

    Beschreibung

    Passend für:

    Flügeltürschrank Nr. 949531 Gr. 1950/A.

    Hinweis:

    Bei Nachbestellungen bitte das Baujahr des Schrankes angeben. Ab Januar 2010 leichte Änderung der Ausführung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb