• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltürschrank Set mit Fachböden, Anzahl Schränke: 2

Artikel-Nr.: 949532 2
Neuheit
Setpreis 2 Stück (534,91 € / 1 Stück)
Netto: 899,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schränke Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 80
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 1.950 mm
Breite 950 mm
Tiefe 430 mm
Nutzhöhe 1.820 mm
Anzahl Fachboden 4
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Griff Positionierung mitte
Gewicht pro Stück 74 kg
Produktart Ordnerschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949532 2
EAN / GTIN 4067263107798
Herstellernummer 949532 2

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus Stahlblech, Aufnahme von Fachböden im 40-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Komplett mit 4 Fachböden aus verzinktem Blech.

Lieferumfang:

2× Nr. 949531 Gr. 1950/A.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb