• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949050 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 487,00 €
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 225
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe vorne 1.850 mm
Höhe hinten 2.000 mm
Breite 600 mm
Tiefe 500 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.240 mm
je Kleider-Abteil Nutzbreite 240 mm
je Kleider-Abteil Nutztiefe 475 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe 420 mm - 480 mm
je Hutablage (Integralhelm) Nutzbreite 240 mm - 280 mm
je Hutablage Nutztiefe 250 mm
Fachboden Breite 295 mm
Fachboden Tiefe 250 mm
Anzahl Abteile 2
Anzahl Fachboden fest zurückgesetzt 1
Anzahl Kleiderstange 1
passend für Integralhelm ja
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Sockel mit Sockelblende
Schrägdach ja
Lüftungsschlitze Rückwand nein
Lüftungsschlitze Tür nein
Sockelblende abnehmbar ja
Sonderlackierung möglich ja
Namensschild ja
Gewicht 49,8 kg
Schloss Ausführung Stiftzylinderschloss
Norm DIN 4547
Produktart Garderobenschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949050 2
Kopieren
EAN / GTIN 4062406073152
Kopieren
Herstellernummer 949050 2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteilbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).
Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.
  • Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss Nr. 085822085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812; 085814. Nr. 085816 Gr. 45.
  • Für Schließanlagen geeignet.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.