• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949012 2
Netto: 649,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.850 mm
Breite 800 mm
Tiefe 520 mm
je Abteil Nutzbreite 342 mm
je Abteil Nutztiefe 472 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.188 mm
je Hutablage Nutzhöhe 370 mm
Anzahl Abteile 2
Anzahl Fachboden fest 1
Anzahl Kleiderstange 1
passend für Integralhelm ja
für Vorhängeschloss ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ bis 6 mm
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Aluminium-Füße
Schrägdach nein
Lüftungsschlitze Rückwand ja
Lüftungsschlitze Tür nein
Sonderlackierung möglich ja
Namensschild ja
Gewicht 68 kg
Schloss Ausführung Drehriegelverschluss
Norm DIN 4547
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949012 2
EAN / GTIN 4062406073053
Herstellernummer 949012 2

Beschreibung

Ausführung:

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.
Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Innenausstattung mit je 1 Fachboden (Tragfähigkeit 40 kg).
Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb