• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Office Station Aufsatz, mit Rollladen und Elektrik DE

Artikel-Nr.: 948810 DE
Netto: 3.803,00 €
DE
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Produktart Büro-Station

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948810 DE
EAN / GTIN 4062406135539
Herstellernummer 948810 DE

Beschreibung

Ausführung:

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren.
Aufsatzschrank mit abschließbarem Kunststoff-Rollladen und folgender Ausstattung:
  • Integrierte Beleuchtung mit LED-Technologie.
  • Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung.
  • 5 Steckdosen Typ F.
  • 2 Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Nutzbreite 1400 mm, Nutztiefe 300 mm.
  • Ausziehbare Arbeitsplatte (Melaminholz) mit rückseitigem Abrollrand mit Verriegelung in Endposition. Stärke 29 mm. Auszug 150 mm.
  • Integrierter Kabelschacht und Kabeldurchführungen.
  • Anschlusskabel 7 m Länge.
  • Lüfter mit Filter.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Kunststoff-Rollladen nicht farblich konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb